Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51900.031.0600 Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 6 L, 10PK | AC8KEZ 3AWU4

APPROVED VENDOR U51900.031.0600 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 5/16 X 6 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8KEZ Modell: U51900.031.0600Korsreferens: 3AWU4 / 166X05
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek1 / 2 "
Längd6"
MaterialRostfritt stål
Skruvstorlek5 / 16 "
Storlek5 / 16 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGradeHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Rostfritt Stål 1/4 x 2 Inch Längd - Paket med 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag Skruv2"18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0600 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 5/16 X 6 L, 10PK
226SEK /packa