Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51900.037.0300 Hex Lag Screw Rostfritt Stål 3/8 X 3 L, 10PK | AC8KFK 3AWX6

APPROVED VENDOR U51900.037.0300 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 3/8 X 3 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8KFK Modell: U51900.037.0300Korsreferens: 3AWX6
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
208SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishEnkel
Hexstorlek9 / 16 "
Längd3"
MaterialRostfritt stål
Skruvstorlek3 / 8 "
Storlek3 / 8 "
System för mätningInch
TrådstilDelvis gängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.373
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGradeHexstorlekArtikelLängdMaterialSkruvstorlekStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Rostfritt Stål 1/4 x 2 Inch Längd - Paket med 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag Skruv2"18-8 rostfritt stål-1 / 4 "8 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0300 Hex Lag-skruv Rostfritt stål 3/8 X 3 L, 10PK
208SEK /packa