Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U53460.031.0001 Lock Washer External Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7ETN 22UJ97

APPROVED VENDOR U53460.031.0001 Låsbricka extern rostfritt stål 5/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7ETN Modell: U53460.031.0001Korsreferens: 22UJ97
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
57SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.0.320 "
Material410 Stainless Steel
Utanför Dia.0.588 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek0.028 "
TypExtern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.031.0001 Låsbricka extern rostfritt stål 5/16 tum, 50PK
57SEK /packa