CAIMAN Ofodrade Palm 2-lagers isolerade bak MIG/Stick Welding Handskar


Filter
Färg: Brun / guld , Design: Oss patenterat, Form Fitting Kontour (TM) mönster, förstärkt handflata , Läderkvalitet: Premium , Längd: 14 " , Liner Material: Bomull / fleece , Palm Material: Kohud , Symaterial: Kevlar (R)
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
1810-5
L524 SEK
A
1810-6
XL524 SEK

Ofodrade Palm 2-lagers isolerade bak MIG/Stick Welding Handskar

Caiman 1810 svetshandskar är idealiska för att skydda svetsare och arbetare som utsätts för höga temperaturer och smält metall, vilket säkerställer skydd mot brännskador och strålningsvärme. De används i multi-task svetsning och MIG-svetsning för uppgifter som involverar intensiv strålningsvärme. Dessa handskars tvålagers isolerade baksida ger ett avgörande skydd i sådana miljöer.

Funktioner

  • Dessa handskar har en 3-dimensionell Kontour, en förböjd fingerdesign, vilket säkerställer passform, komfort och fingerfärdighet.
  • De kommer med en Caiman-logotyplapp, som symboliserar förstklassig kvalitet och den mest avancerade och snygga designen inom handskydd.
  • Dessa handskar har dessutom patchar, stoppning och förstärkningar som säkerställer skydd samtidigt som komforten bibehålls under användning.
  • De är utrustade med patenterad dubbla sömmar i handflatan, vilket ger extra skydd i slitstarka områden och säkerställer hållbarhet.
  • Dessa handskar inkluderar en gratis 3-tums karbinhake för att hålla handskar ihop, vilket gör det bekvämt att säkra och förvara handskarna när de inte används.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?