Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U53462.062.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 5/8 Inch, 10PK | AB7ETL 22UJ95

APPROVED VENDOR U53462.062.0001 Låsbricka internt rostfritt stål 5/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7ETL Modell: U53462.062.0001Korsreferens: 22UJ95
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.0.640 "
Material410 Stainless Steel
Utanför Dia.1.045 "
Rockwell HårdhetC40
Tjocklek0.042 "
TypIntern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U53462.062.0001 Låsbricka internt rostfritt stål 5/8 tum, 10PK
74SEK /packa