Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 X 1-1/4, 10PK | AC8JRV 3AUF3

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Insexskruv Rostfritt stål 1/2-13 X 1-1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8JRV Modell: U55000.050.0125Korsreferens: 3AUF3

Få det Maj 16, Torsdag
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1.25 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek13
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5157
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.050.0125 Insexskruv Rostfritt stål 1/2-13 X 1-1/4, 10PK
198SEK /packa