Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55000.062.1100 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 x 11 | AB8URQ 29DT33

APPROVED VENDOR U55000.062.1100 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 x 11

Finns i lager
Artikel: AB8URQ Modell: U55000.062.1100Korsreferens: 29DT33
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd13 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet11 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4464
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.062.1100 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 x 11
469SEK /enhet