Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 dubbelsiktsflödesindikator, 2 tums storlek, brons | AB6LJM 21XL74

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 dubbelsiktsflödesindikator, 2 tums storlek, brons

Finns i lager
Artikel: AB6LJM Modell: SFI-300-2Korsreferens: 21XL74

Få det Maj 8, Onsdag
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
13 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWindow Sight Flow Indicator med pumphjul
Body MaterialBronze
AnslutningstypFNPT
Djup3 2 / 3 "
Höjd4"
PumphjulsmaterialABS
Längd5 11 / 16 "
Lens MaterialHärdat glas
Max. Tryck125 psi
Antal Windows2
Övergripande djup3 2 / 3 "
Totala höjden4"
Total längd5 11 / 16 "
Rörstorlek2"
TätningsmaterialBuna-N och fiber
Sikt Dia.2 15 / 16 "
Temp. Gräns ​​(Deg. F)200 Deg. F
Temp. Räckvidd200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9026107000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDjupHöjdPumphjulsmaterialLängdRörstorlekPris
DWYER INSTRUMENT SFI-100-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1/2 Inch Storlek, Brons | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Bronze2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "4 178 kr
DWYER INSTRUMENT SFI-100-3/4 Single Sight Flow Indicator, 3/4 tums storlek, brons | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Bronze2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "4 362 kr
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Single Sight Flow Indicator, 1 tums storlek, brons | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Bronze2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"5 762 kr
DWYER INSTRUMENT SFI-100-1-1/2 Single Sight Flow Indicator, 1-1/2 Inch Storlek, Brons | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Bronze3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "8 283 kr
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Single Sight Flow Indicator, 2 tums storlek, brons | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Bronze3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"9 096 kr
DWYER INSTRUMENT SFI-300-1/2 dubbelsiktsflödesindikator, 1/2 tums storlek, brons | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Bronze2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "5 945 kr
DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1 dubbelsiktsflödesindikator, 316 rostfritt stål, 1 tums storlek | AB6LJN 21XL79 SFI-300SS-1Rostfritt stål3 1 / 8 "2 4 / 7 "Rostfritt stål4 3 / 8 "1"9 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 dubbelsiktsflödesindikator, 2 tums storlek, brons
13 143 kr /enhet