Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20X3/8, 100PK | AB7CJQ 22TV10

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 Insexskruv Standard rostfritt stål 1/4-20X3/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7CJQ Modell: U55050.025.0037Cross Ref: 22TV10 / 42KU11
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
476SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3 / 8 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5459
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 Insexskruv Standard rostfritt stål 1/4-20X3/8, 100PK
476SEK /packa