BALDOR MOTOR Enhetshanteringsmotorer, C-front, fotmonterade, TEFC, trefas


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Ram: 56C , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Fart: 1,760 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Spänning: 230 V 460 V.
StilModellAmpsNedbrytningsmomentFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdEffektfaktorPris (ex moms)
A
CEUHM3546
3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FTDen 1.53520M1.000 hk12.23 "7111 445 SEK
A
CEUHM3554
4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTDen 2.23526M1.500 hk13.23 "7312 086 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?