Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.037.0125 Socket Cap Screw Standard Ss 3/8-16X1-1/4, 50PK | AB7CKY 22TV40

APPROVED VENDOR U55050.037.0125 Insexskruv Standard Ss 3/8-16X1-1/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7CKY Modell: U55050.037.0125Cross Ref: 22TV40 / 42KU42
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
792SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.25 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1115
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0125 Insexskruv Standard Ss 3/8-16X1-1/4, 50PK
792SEK /packa