SPARTAN SCIENTIFIC 3585-serien, magnetventil


Filter
Kroppsmaterial: Glasfylld nylon , Spolehölje: Vattentät och dammtät , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Max. Vätsketemperatur: 194 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 10 psi , NEMA-betyg: 4, 4X , Operation: Pilot Operated , Orifice Dia.: 1 / 2 " , Totala höjden: 3 7 / 32 " , Total längd: 2 23 / 32 " , Total bredd: 1.593 , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position
StilModellVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialSpänningWattPris (ex moms)
A
3585-020-9226B
1.953 / 8 "Buna N24 VAC8.5889 SEK
A
3585-020-9222B
1.953 / 8 "Buna N12 VDC6.5889 SEK
A
3585-030-9227B
1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.51 019 SEK
A
3585-030-9223B
1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5914 SEK
A
3585-020-9227B
1.953 / 8 "Buna N120 VAC8.5889 SEK
A
3585-020-9223B
1.953 / 8 "Buna N24 VDC6.5889 SEK
A
3585-030-9222B
1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5914 SEK
A
3585-020-9236B
2.451 / 2 "Buna N24 VAC8.51 019 SEK
A
3585-020-9232B
2.451 / 2 "Buna N12 VDC6.5889 SEK
A
3585-030-9236B
2.451 / 2 "EPDM24 VAC8.5914 SEK
A
3585-030-9232B
2.451 / 2 "EPDM12 VDC6.5914 SEK
A
3585-020-9237B
2.451 / 2 "Buna N120 VAC8.51 019 SEK
A
3585-020-9233B
2.451 / 2 "Buna N24 VDC6.51 019 SEK
A
3585-030-9237B
2.451 / 2 "EPDM120 VAC8.5983 SEK
A
3585-030-9233B
2.451 / 2 "EPDM24 VDC6.51 019 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?