Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Socket Cap Screw Standard Ss 1/2-13X1-3/4, 10PK | AB7CLL 22TV52

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Insexskruv Standard Ss 1/2-13X1-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7CLL Modell: U55050.050.0175Cross Ref: 22TV52 / 42KU54
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
401SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.75 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6638
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.050.0175 Insexskruv Standard Ss 1/2-13X1-3/4, 10PK
401SEK /packa