Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55067.019.3600 Gängad Stång Rostfritt Stål Nr.10-32x3 Fötter | AA8REN 19NN96

APPROVED VENDOR U55067.019.3600 Gängad stång rostfritt stål nr 10-32x3 fötter

Finns i lager
Artikel: AA8REN Modell: U55067.019.3600Korsreferens: 19NN96

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass316
FinishEnkel
Material316 Stainless Steel
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekNr.10-32
GängtypUNF
Sträckgräns45,000 till 65,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1112
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.019.3600 Gängad stång rostfritt stål nr 10-32x3 fötter
131SEK /enhet