LEESON B14 Fläns IEC DC metriska motorer, helt inneslutna


Leeson B14 fläns IEC DC metriska motorer är idealiska för att driva utrustning som hissar, transportband, hissar och kranar. Dessa motorer är lämpliga för att ge högt startmoment. Leeson droppsäkra 50 hertz motorer är också lämpliga för att köra utrustning i områden med låg ventilation.

Filter
Plikt: S1 , Hölje: IP54 , Formfaktor: 1.05 , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: B14 , Förpackning: M1307020.02 , Rotation: RECONN , Servicefaktor: 1.0 , Spänning: 180
StilModellVridmomentAmpsMontageTypRamisolering klasskWRPMPris (ex moms)
A
M1130141.00
54.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.1830005 314 SEK
B
M1130142.00
81.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.2530005 355 SEK
C
M1130143.00
112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.3730005 930 SEK
D
M1130139.00
135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.2518006 225 SEK

Funktioner

  • De har ett integrerat anslutningskort för säkra och tempererade anslutningar.
  • De har en lättillgänglig borste för att möjliggöra fälttjänst.
  • De har rullade stålramar för att säkerställa hög strukturell styrka.
  • De har ändsköldar i formgjuten aluminium med lagerinsatser i stål för hållbarhet.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Har Leeson B14 fläns IEC DC metriska motorer reversibel rotation?

Ja, dessa motorer stöder reversibel rotation. Användaren kan byta motorns riktning genom att byta fas.

Hur ofta smörjer vi Leeson B14 fläns IEC DC metriska motorer?

Dessa motorer har permanent smorda tätade kullager. De kräver ingen smörjning även efter längre perioder och användning.

Hur man installerar Leeson B14 fläns IEC DC metriska motorer?

Dessa DC-motorer har en kilaxeldesign. Lasten ansluts till motorn med en nyckel. Nyckeln passar i motorns axel och spåret på lastanslutningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?