Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55067.050.3600 Gängstång 316 Rostfritt Stål 1/2-200 | AB8UUT 29DT96

APPROVED VENDOR U55067.050.3600 Gängstång 316 Rostfritt stål 1/2-200

Finns i lager
Artikel: AB8UUT Modell: U55067.050.3600Korsreferens: 29DT96
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
593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass316
FinishEnkel
Material316 Stainless Steel
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 2-20
GängtypUNF
Sträckgräns45,000 till 65,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7164
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.050.3600 Gängstång 316 Rostfritt stål 1/2-200
593SEK /enhet