CHERNE I-Series Test-Ball Plugs


Cherne I Series testkulpluggar är lämpliga för att blockera rör, rörledningar eller avloppsledningar för lufttestning och underhållsapplikationer. Dessa testpluggar installeras på rörledningens inlopp. För applikationer som inte har någon lufttillförselledning kan användare prova Cherne mekaniska rörpluggar också.

Filter
Material: Gummi
StilModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckTömd längdDeflaterad diameterÖga inuti Dia.Pris (ex moms)
A
210128
8 "till 12"7.5 till 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "0.25" Ögonbult13 822 SEK
B
210188
12 "till 18"10.75" till 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "0.25" Ögonbult23 411 SEK

Arbetsmekanism

  • Pluggen placeras inuti öppningen på röret som måste tätas / blockeras för testning.
  • Användare måste ansluta änden av uppblåsningsslangen till kopplingen på pluggen, medan den andra änden av uppblåsningsslangen ska anslutas till pumpen eller ledningstrycket.
  • Pluggen blåses upp med hjälp av pumpen som är ansluten till uppblåsningsslangen.
  • Den uppblåsta pluggen blockerar / tätar röret för testuppgifter.
  • Efter testning ska uppblåsningsslangen tömmas och tas bort först, och sedan ska pluggen tömmas.

Funktioner

  • Dessa pluggar har mekaniskt bunden naturgummikonstruktion och ändplattor för att eliminera fel under pluggexpansion/sammandragning.
  • Gummikonstruktionen säkerställer att pluggen håller lufttrycket under längre tid utan läckage.
  • Dessa pluggar kommer med helkroppssladd för att säkerställa hållbarhet.
  • De har små tömda diametrar för enkel förvaring.
  • Ändplåtarna av aluminium förhindrar korrosion vid kontakt med vätskor under längre perioder.
  • Dessa enheter har övertrycksventiler för att garantera användarsäkerheten.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan Cherne Muni Ball & Test Ball pluggar?

  • Cherne Muni Ball-pluggar har ett bypass-rör som löper inuti pluggen så att användaren kan passera avloppsvattnet genom röret.
  • Testkulpluggar är utformade för att endast blockera röret, utan någon bypass-möjlighet.

Vad är den maximala driftstemperaturen för Cherne-pluggar?

Dessa kulpluggar tål temperaturer upp till 125 grader F.

Är Cherne-pluggar lämpliga för en livstidsanvändning?

Det rekommenderas att använda dessa pluggar för tätningsuppgifter i upp till 24 månader.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?