Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U55070.050.1200 Gängstång rostfritt stål 1 / 2-13x1 fot | AA8REX 19NP05

APPROVED VENDOR U55070.050.1200 Gängad stång rostfritt stål 1/2-13x1 fot

Finns i lager
Artikel: AA8REX Modell: U55070.050.1200Korsreferens: 19NP05

Få det Maj 7, Tisdag
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
FinishEnkel
Material316 Stainless Steel
Total längd1ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
Sträckgräns45,000 till 65,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.239
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.050.1200 Gängad stång rostfritt stål 1/2-13x1 fot
177SEK /enhet