Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55080.037.0001 Sexkantmutter Full 3/8-16 9/16 Inch, 50PK | AB3YTV 1WB84

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Sexkantmutter full 3/8-16 9/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB3YTV Modell: U55080.037.0001Korsreferens: 1WB84
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
Grade316
Höjd21 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typfull
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Sexkantmutter full 3/8-16 9/16 tum, 50PK
163SEK /packa