Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55080.087.0001 Hex Nut Full 7/8-9 1 5/16 Inch, 5PK | AB3YUC 1WB94

APPROVED VENDOR U55080.087.0001 Sexkantsmutter full 7/8-9 1 5/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3YUC Modell: U55080.087.0001Korsreferens: 1WB94

Få det Maj 8, Onsdag
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
204SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FinishEnkel
Grade316
Höjd3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typfull
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.087.0001 Sexkantsmutter full 7/8-9 1 5/16 tum, 5PK
204SEK /packa