REELCRAFT Kopplade slanganordningar, 250 PSI, 3/4 tums innerdiameter


Filter
Färg: Red , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: PVC , Passande storlek: 3/4 x 3/4 "NPTF (M) , Innerdia.: 3 / 4 " , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 1.062 " , Förstärkning: Nylonfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: 0 till 150 grader F , Rörmaterial: PVC
StilModellLängdPris (ex moms)
A
S601026-25 1
25ft.1 829 SEK
A
S601026-50 1
50ft.2 586 SEK
B
601026-75 1
75ft.2 634 SEK

Kopplade slanganordningar, 250 PSI, 3/4 tums innerdiameter

Reelcraft lågtrycks luft/vattenslangar används för att transportera luft eller vatten till pneumatiska verktyg, luftkompressorer och annan utrustning för industri-, konstruktions- och jordbruksapplikationer. De har PVC-konstruktion med nylonflätning för korrosionsbeständighet, lättvikt och flexibilitet. Dessa slangar kommer med 3/4 tums MNPT mässingskopplingar i båda ändar för att ansluta slangen till verktyg och utrustning. De tål ett maximalt tryck på 250 psi och en maximal temperatur på 150 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade slangenheter, tillgängliga i slanglängder från 25 till 100 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?