Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55205.025.0001 Flat Washer Sae 316 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 50PK | AB2TYE 1NU76

APPROVED VENDOR U55205.025.0001 Flat Bricka Sae 316 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2TYE Modell: U55205.025.0001Korsreferens: 1NU76 / 42KU91
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
44SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.5 / 8 "
Package Vikt0.22
Rockwell HårdhetB80
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "
TypSAE (N)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.113
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.025.0001 Flat Bricka Sae 316 rostfritt stål Passar 1/4 tum, 50PK
44SEK /packa