SQUARE D Termiska magnetiska kretsskydd


Filter
Djup: 3.15 " , Höjd: 3.11 " , Max. Trådstorlek: 10 AWG , Min. Trådstorlek: 16 AWG , Spänning: 250VAC / 65VDC , Bredd: 0.5 "
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
9080GCB10
11 446 SEK
A
9080GCB20
21 344 SEK
A
9080GCB30
31 319 SEK
A
9080GCB40
41 335 SEK
A
9080GCB50
51 288 SEK
A
9080GCB100
101 376 SEK
A
9080GCB150
151 325 SEK

Termiska magnetiska kretsskydd

Square D-klass 9080 typ GCB-brytare underlättar både låga och höga avbrottskapacitetskrav för skydd av industriell utrustning. Dessa kretsskydd har en termomagnetisk utlösningsenhet som ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner mot överbelastning eller kortslutningsförhållanden. Dessa enheter har ett 35 mm DIN-skenmonteringsspår för enkel integration och snabb installation och lådanslutningsplintar för att rymma kopparkablar i storlekar från 16 till 10 AWG. Välj från ett omfattande utbud av dessa C-kurvskydd som finns i nuvarande betyg mellan 1 och 15A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?