Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK | AB8UUY 29DU03

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Platt bricka 316 rostfritt stål Passar 9/16, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8UUY Modell: U55205.056.0001Korsreferens: 29DU03 / 42KU96
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
87SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.19 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.1.156 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Tjocklek0.095 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.248
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Platt bricka 316 rostfritt stål Passar 9/16, 25PK
87SEK /packa