Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55420.112.0001 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 1-1/8 Inch, 5PK | AB2TYB 1NU73

APPROVED VENDOR U55420.112.0001 Platt bricka 316 rostfritt stål Passar 1-1/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2TYB Modell: U55420.112.0001Korsreferens: 1NU73 / 42KV49
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
300SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1.125 "
Inuti Dia.1.25 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.2.75 "
Package Vikt0.68
Rockwell HårdhetB80
Tjocklek0.165 "
Tjocktolerans0.136-0.192 "
TypStandard (W)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40501 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 1 In | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 till 0.16 "-Standard380SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50534 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 till 0.177 "-Standard374SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50578 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 till 0.192 "-Standard448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55420.112.0001 Platt bricka 316 rostfritt stål Passar 1-1/8 tum, 5PK
300SEK /packa