Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55730.062.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 5/8-11, 10PK | AB8PBQ 26LJ17

APPROVED VENDOR U55730.062.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 5/8-11, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8PBQ Modell: U55730.062.0001Korsref.: 26LJ17
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
150SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
Grade316
Höjd49 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed nyloninsats
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3771
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.062.0001 Hexlåsnät med nyloninsats 5/8-11, 10PK
150SEK /packa