Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U63265.019.0500 Toggle Bolt Storlek 3/16 5 Inch Längd, 50PK | AA3GAK 11K307

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 Toggle Bolt Storlek 3/16 5 tums längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAK Modell: U63265.019.0500Korsreferens: 11K307
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
232SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek3 / 16 "
Borrstorlek9 / 16 "
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd5"
Storlek3 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC4.875 "
Tråd storlek10-24
Användbar längd3.375 "
Ving span2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9716
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 Toggle Bolt Storlek 3/16 5 tums längd, 50PK
232SEK /packa