Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U63265.037.0300 Toggle Bolt Storlek 3/8 3 Inch Längd, 25PK | AA3GAR 11K313

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Toggle Bolt Storlek 3/8 3 tums längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAR Modell: U63265.037.0300Korsreferens: 11K313
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
493SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek3 / 8 "
Borrstorlek1"
Huvud Dia.5 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd3"
Storlek3 / 8 "
gäng~~POS=TRUNC2.875 "
Tråd storlek3 / 8-16
Användbar längd1.375 "
Ving span2-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3973
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Toggle Bolt Storlek 3/8 3 tums längd, 25PK
493SEK /packa