Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Toggle Bolt Size 3/8 5 Inch Length, 25PK | AA3GAU 11K315

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Toggle Bolt Storlek 3/8 5 tums längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAU Modell: U63265.037.0500Korsreferens: 11K315

Få det Maj 7, Tisdag
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
544SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek3 / 8 "
Borrstorlek1"
Huvud Dia.5 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd5"
Storlek3 / 8 "
gäng~~POS=TRUNC4.875 "
Tråd storlek3 / 8-16
Användbar längd3.375 "
Ving span2-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8706
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Toggle Bolt Storlek 3/8 5 tums längd, 25PK
544SEK /packa