Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 Screw Thread Cutting 10-24 X 1/2 Inch, 100PK | AA9WUE 1HA20

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 Skruvgängskärning 10-24 X 1/2 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WUE Modell: U67021.019.0050Korsref.: 1HA20
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
187SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.414-0.384 "
Huvud Dia.0.312-0.305 "
Huvudhöjd0.12 till 0.105 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.019.0050 Skruvgängskärning 10-24 X 1/2 tum, 100PK
187SEK /packa