Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.594, 50PK | AE4WZT 5NNP8

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Nitmutter flänsad zink 10-24 X 0.594, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4WZT Modell: U69135.019.0225Korsreferens: 5NNP8
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
164SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.295 "
Borrstorlek19 / 64 "
Finishzink
Flänsdia.0.417 "
Grip Range0.130 till 0.225 "
Huvud Dia.0.400 "
Huvudhöjd0.037 "
Hålstorlek0.296 "
Längd0.57 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Nitmutter flänsad zink 10-24 X 0.594, 50PK
164SEK /packa