Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69136.019.0081 Nitmutter Flänsad zink 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WXV 5NNJ4

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Nitmutter flänsad zink 10-32 X 0.510, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4WXV Modell: U69136.019.0081Korsreferens: 5NNJ4
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
243SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.250 "
Borrstorlek1 / 4 "
Finishzink
Flänsdia.0.406 "
Grip Range0.010 till 0.080 "
Huvud Dia.0.406 "
Huvudhöjd0.04 "
Hålstorlek0.250 "
Längd0.534 "
MaterialStål
Mutter typFlänsad
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2133
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Nitmutter flänsad zink 10-32 X 0.510, 100PK
243SEK /packa