Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69136.037.0115 Nitmutter Flänsad zink 3/8-16 X 0.844, 25PK | AE4WWT 5NNF9

APPROVED VENDOR U69136.037.0115 Nitmutter flänsad zink 3/8-16 X 0.844, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4WWT Modell: U69136.037.0115Korsreferens: 5NNF9
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
190SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.490 "
Borrstorlek1 / 2 "
Finishzink
Flänsdia.0.781 "
Grip Range0.030 till 0.115 "
Huvud Dia.0.781 "
Huvudhöjd0.088 "
Hålstorlek0.490 "
Längd0.844 "
MaterialStål
Mutter typFlänsad
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3326
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.037.0115 Nitmutter flänsad zink 3/8-16 X 0.844, 25PK
190SEK /packa