Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 Rivet Nut Knurled 6-32 X 0.433, 100PK | AE4WYV 5NNL7

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 Nitmutter räfflad 6-32 X 0.433, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4WYV Modell: U69315.013.0080Korsreferens: 5NNL7
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.264 "
Borrstorlek17 / 64 "
FinishEnkel
Flänsdia.0.392 "
Grip Range0.020 till 0.080 "
Huvud Dia.0.392 "
Huvudhöjd0.032 "
Hålstorlek0.265 "
Längd0.433 "
MaterialAluminium
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0842
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 Nitmutter räfflad 6-32 X 0.433, 100PK
270SEK /packa