Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69316.019.0080 Nitmutter Flänsad aluminium 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WXT 5NNJ2

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 Nitmutter Flänsad aluminium 10-24 X 0.531, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4WXT Modell: U69316.019.0080Korsreferens: 5NNJ2
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.250 "
Borrstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.0.406 "
Grip Range0.010 till 0.080 "
Huvud Dia.0.406 "
Huvudhöjd0.038 "
Hålstorlek0.250 "
Längd0.531 "
MaterialAluminium
Mutter typFlänsad
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6944
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7616109030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 Nitmutter Flänsad aluminium 10-24 X 0.531, 100PK
266SEK /packa