Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR UST011754 Flat Washer Sae Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2EHN 6RPP7

APPROVED VENDOR UST011754 Flat Bricka Sae Passar 3/4 tum, 20PK

Finns i lager
Artikel: AF2EHN Modell: UST011754Korsreferens: 6RPP7
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
166SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.5 "
Storlek3 / 4 "
Tjocklek9 / 64 "
TypFlat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Rockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR 5GAX1 Flat Bricka Iso 7089 Dac 500b Passar M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm638SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5KEF8 Flat Bricka Din 6916 Med Carbon Passar till M42 | AE4GQP 5KEF8EnkelM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR UST011754 Flat Bricka Sae Passar 3/4 tum, 20PK
166SEK /packa