lager: Boll , Kroppsdia.: 6.5 " , Bolt Circle Dia.: 5 7 / 8 " , Kanallådans position: F1 , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Ram: 56J , Rammaterial: Stål , Höjd: 7 7 / 16 " , Isoleringsklass: F , Längd mindre skaft: 10 1 / 4 " , Smörjning: Polyrex EM , Motorapplikation: Pump , Motordesign: 3-fas , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Jetpump , Montering: Runda , Typskylt RPM: 3490 , NEMA Design: Ingen , Nominell effektivitet: 84% , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 12.6875 " , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , RPM: 3600 / 3000 , Skaftlängd: 2 7 / 16 " , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Typ: TF