Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WAS504#10 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits #10, 50PK | AB9KMG 2DNZ5

APPROVED VENDOR WAS504#10 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar #10, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB9KMG Modell: WAS504#10Korsreferens: 2DNZ5
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.9 / 16 "
Package Vikt0.1
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.036 till 0.065 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WAS504#10 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar #10, 50PK
140SEK /packa