Vernier bromsok

Filter

StilModellPris (ex moms)
A1205-150S710 SEK
A1205-1502S805 SEK
FERVI -

Skjutmått

StilModellStrålstorlekPris (ex moms)
AC021 / 1000-7 245 SEK
RFQ
BC020 / 500-2 042 SEK
RFQ
BC020 / 1000-5 037 SEK
RFQ
AC021 / 300-2 359 SEK
RFQ
AC021 / 500-3 243 SEK
RFQ
BC020 / 1500-14 076 SEK
RFQ
BC020 / 2000-22 770 SEK
RFQ
CC019 / 15014.5 x 3 mm227 SEK
RFQ
DC057 / 15016 x 3 mm287 SEK
RFQ
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Vernier bromsok

StilModellgraderingarMätområdePris (ex moms)
A729ME1 mm0 till 102mm232 SEK
A7291/16 och 1/32 "0 till 4 "276 SEK
WESTWARD -

Vernier bromsok

StilModellKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A4KU771.76 "0 till 150mm887 SEK
B4KU762.18 "0 till 300mm3 196 SEK
MITUTOYO -

Vernier bromsok

Mitutoyo vernier-ok används för att göra en exakt avläsning mellan två graderingsmarkeringar, på en linjär skala, genom att använda mekanisk interpolation. Dessa bromsok har en dubbel vernierskala med både den övre och nedre skalan markerade i tum och en fyrvägsmätkapacitet för att utföra yttermått (OD), innermått (ID), djup och stegmätningar. De har en 14-graders vernier ansiktsvinkel som förbättrar sikten och hjälper till att förhindra parallaxfel vid mätavläsning. Välj från ett brett utbud av dessa nockok som finns i 0 - 6 tum, 0 - 200 mm och 0 - 150 mm intervallvarianter på Raptor Supplies.

StilModellgraderingarArtikelKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A534-107-Skjutmått--18 076 SEK
B530-109-Skjutmått--3 855 SEK
C160-105-Skjutmått--26 234 SEK
B534-106-Skjutmått--13 801 SEK
D530-114-Skjutmått--1 974 SEK
B530-124-Skjutmått--3 881 SEK
E160-102-Skjutmått--14 268 SEK
F534-118-Skjutmått--13 957 SEK
G530-1050.001 / 1/128 "Vernier bromsok med låsskruv1.57 "0 till 6 "1 665 SEK
H531-1290.02 mmSkjutmått2"0 till 200mm2 129 SEK
I530-3120.02 mmSkjutmått1.58 "0 till 150mm1 841 SEK
J530-1180.02 mmVernier bromsok med låsskruv2"0 till 200mm2 177 SEK
K531-1280.02 mmSkjutmått1.57 "0 till 150mm1 845 SEK
STARRETT -

Vernier bromsok

Starrett vernier bromsok mäter inre, yttre, djup och stegdimensioner upp till en noggrannhet på 48 tum. Dessa bromsok har härdat rostfritt stålkonstruktion som ger motstånd mot slitage och en finjusterande skruv för exakta mätningar. De kommer med en låsskruv för glidbacken för att säkra föremålet på plats för en korrekt avläsning. Dessa bromsok är markerade med skarpa svarta grader på en satinad bar för att ge enkla avläsningar. Välj mellan ett brett utbud av vernierkaliper inklusive imperiala och metriska skalavläsningar Raptor Supplies.

StilModellgraderingarArtikelKäftdjupMaterialMätområdePris (ex moms)
A123Z-36-Skjutmått---53 839 SEK
B123EMZ-24-Skjutmått---33 040 SEK
C123Z-24-Skjutmått---25 223 SEK
D123EMZ-12-Skjutmått---22 966 SEK
E123Z-480.001 "Skjutmått3"Härdat rostfritt stål0 till 48 "78 056 SEK
F1025-632: e och 64: ePocket Slide Bromsok1-3 / 8 "Rostfritt stål0 till 6 "5 143 SEK
STARRETT -

Vernier bromsok

StilModellMätområdePris (ex moms)
A125MEA-6/1500 till 150mm2 531 SEK
A125MEA-8/2000 till 200mm2 810 SEK
A125MEA-12/3000 till 300mm5 551 SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Vernier Bromsok Styv Plast

ModellArtikelPris (ex moms)
H13415-0000AF7KTD1 422 SEK
MITUTOYO -

Vernier Bromsok 12 tum / 300 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
530-115AH9JRX3 780 SEK
MITUTOYO -

Vernier Caliper 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
530-116AH9JRY1 974 SEK
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
254MZ-300AH2RBW54 149 SEK

Vernier bromsok

Vernier-ok är precisionsmätverktyg som består av en huvudskala och en Vernier-skala. Dessa bromsok används för att ta exakta och exakta interna (bredd, diameter och djup) och externa (längd) avstånd för olika objekt. Den rörliga graderade Vernier-skalan sammanfaller med huvudskalan för att ge bråkdelen av avläsningen. De finns i rostfritt stål och plastkonstruktion med alternativ i polerat stål och satinkrom. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Vernier-ok från olika märken som Mitutoyo, Starrett, Westward, General Tools och Bel-Art-Scienceware med både metriska och imperialiska skalor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?