Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB34WZ Flat Washer Wide Fits 3/4 Inch, 2PK | AB8MTA 26L057

APPROVED VENDOR WASB34WZ Platt bricka bred Passar 3/4 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MTA Modell: WASB34WZKorsreferens: 26L057
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.2.5 "
Package Vikt0.1186
Rockwell HårdhetB49
Storlek3 / 4 "
Tjocklek0.146 till 0.174 "
Tjocktolerans0.146 till 0.174 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1823
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34WZ Platt bricka bred Passar 3/4 tum, 2PK
211SEK /packa