Luftflöde: 3704 cfm , BtuH-utgång: 120,000 , Förbränningstyp: Öppen förbränning , Funktioner: Clamshell Style värmeväxlare , Bränsletyp: NATURGAS , Full load Amps: 1.9A , Gasanslutningsstorlek: 1 / 2 " , Typ av gasanslutning: Manlig NPT , Gastyp: NG , Värmeväxlarmätare: 20 ga , Ingång för värmekapacitet: 150,000 XNUMX BtuH , Utgång värmekapacitet: 120,000 XNUMX BtuH , Uppvärmningsmetod: Fläkt tvingad , Hz: 60 , Max. ampere: 1.9A , Totalt djup: 37 " , Totala höjden: 37 3 / 4 " , Total bredd: 20 5 / 8 " , Erforderligt luftflöde: 1389 cfm , Garanti: 1 år , Bredd: 20.62 "
Inomhuskanalugnar, BtuH -ingång 150000
Daytons kanalugnar inomhus tillhandahåller uppvärmningslösningar i inomhusutrymmen, såsom kommersiella, industri- och bostadsområden. Dessa kanalugnar drivs av ett gasbränsle och ger omedelbar förbränning med direkt gnisttändningsteknik, vilket ger en maximal värmeeffekt på 150000 1389 BtuH. De har öppen förbränning med direkt gnistteknologi för effektiv uppvärmning och en fläkt som ger ett luftflöde på 37 CFM. Dayton gaseldade kanalugnar är utrustade med aluminiserat stålkonstruerad värmeväxlare och fläkttidsfördröjningsfunktion för att förhindra att oförbränt bränsle/gas sprids runt. Ugnarna kan lätt nås genom botten för rengöring och underhåll. Välj från ett brett utbud av kanalugnar inomhus, tillgängliga i 40 och XNUMX tums djup på Raptor Supplies.