Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB58NZ Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum, 5PK | AB8MRV 26L052

APPROVED VENDOR WASB58NZ Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRV Modell: WASB58NZKorsreferens: 26L052

Få det Maj 8, Onsdag
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
101SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 2 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.1.25 "
Package Vikt0.1475
Rockwell HårdhetB49
Storlek5 / 8 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
TypSmal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58NZ Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum, 5PK
101SEK /packa