Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB58R8 Flat Bricka Vanlig Passar 5/8 tum, 5PK | AB8MTU 26L074

APPROVED VENDOR WASB58R8 Flat Bricka Vanlig Passar 5/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MTU Modell: WASB58R8Korsreferens: 26L074

Få det Maj 15, Onsdag
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.21 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.75 "
Package Vikt0.1475
Rockwell HårdhetB70
Storlek5 / 8 "
Tjocklek0.09 till 0.112 "
Tjocktolerans0.090 till 0.112 "
TypRegular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58R8 Flat Bricka Vanlig Passar 5/8 tum, 5PK
314SEK /packa