Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WASB71N8 Flat Washer Narrow Fits 7/16 Inch, 5PK | AB8MRK 26L043

APPROVED VENDOR WASB71N8 Flat Bricka Smal Passar 7/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRK Modell: WASB71N8Korsreferens: 26L043

Få det Maj 16, Torsdag
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
148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.15 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.7 / 8 "
Package Vikt0.0675
Rockwell HårdhetB70
Storlek7 / 16 "
Tjocklek0.056 till 0.071 "
Tjocktolerans0.056 till 0.071 "
TypSmal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktStorlekTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WASB58N8 Flat Bricka Smal Passar 5/8 tum Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 till 0.112 "0.090 till 0.112 "Smal117SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB71N8 Flat Bricka Smal Passar 7/16 tum, 5PK
148SEK /packa