JUSTRITE SpillSlope Hyllor Med Brickor


Filter
Finish: Galvaniserad , Lasttyp: Uniformly Distributed Load (UDL) , Storlek: 34 " , Underkategori: Hyllor och avdelare
StilModellSpillkapacitetKapacitetFärgBreddDjupPassarHöjdLastkapacitetPris (ex moms)
A
29958
---39.375 "14 "17, 30 och 45 gal., 43" breda skåp4"3 Ibs3 262 SEK
B
29980
---30.38 "29.5 "60 gal., 34" breda skåp31 "350 Ibs4 231 SEK
C
29061
-22 gal.Gul31.6 "18 "---4 202 SEK
B
29973
--Gul2"18 "-14.167 "350 Ibs2 008 SEK
D
29060
-12, 15, 22 gal.Gul19.6 "14 "---4 648 SEK
RFQ
E
29062
-17, 30, 45 gal.Gul39.4 "14 "17, 30, 45 gal. säkerhetsskåp--5 329 SEK
F
29059
-4 gal.Gul13.4 "13 "4 gal. Säkerhetsskåp för bänkskiva--3 388 SEK
G
29063
-60 gal.Gul30.4 "29 "---6 858 SEK
H
29959
15 gal.--44.33 "18 "--350 Ibs3 337 SEK
B
29960
22 gal.-Blå31.62 "18 "-2"-2 553 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?