Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB78WZ Flat Bricka Bred Passar 7/8 tum, 2PK | AB8MTD 26L060

APPROVED VENDOR WASB78WZ Platt bricka bred Passar 7/8 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AB8MTD Modell: WASB78WZKorsreferens: 26L060
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
332SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.2.75 "
Package Vikt0.126
Rockwell HårdhetB49
Storlek7 / 8 "
Tjocklek0.146 till 0.174 "
Tjocktolerans0.146 till 0.174 "
Typbrett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78WZ Platt bricka bred Passar 7/8 tum, 2PK
332SEK /packa