Eluttag

Filter

StilModellStorlekPris (ex moms)
A75287 / 8 "1 495 SEK
A7530PT15 / 16 "1 226 SEK
APEX-TOOLS -

Strömuttag 1 / 4In Drive Size

StilModellVäxeltypUtgång TypTotal längdStorlekPris (ex moms)
A1610-DDubbel kvadratFyrkant1"5 / 16 "245 SEK
BMHA-510FyrkantHex7 / 8 "5 / 16 "271 SEK
BMX-1108FyrkantHex7 / 8 "1 / 4 "301 SEK
CMHA-4108FyrkantHex7 / 8 "1 / 4 "222 SEK
StilModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
AJ6914PF1"SAE7 / 16 "226 SEK
AJ6916PF1"SAE1 / 2 "266 SEK
AJ6912MPF1"metrisk12 "273 SEK
AJ6913MPF1"metrisk13272 SEK
AJ6905MPF7 / 8 "metrisk5"225 SEK
AJ6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "233 SEK
AJ6906MPF7 / 8 "metrisk6200 SEK
AJ6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "222 SEK
AJ6910MPF15 / 16 "metrisk10253 SEK
AJ6908MPF15 / 16 "metrisk8232 SEK
AJ6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "230 SEK
AJ6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "218 SEK
StilModellStorlekPris (ex moms)
A5516PT1 / 2 "447 SEK
A5510PT5 / 16 "476 SEK
A5518PT9 / 16 "503 SEK
APEX-TOOLS -

Strömuttag 3 / 8In Drive Size

StilModellMaterialTotal längdStorlekPris (ex moms)
AMB-7MM23Värmebehandlat legeringsstål2"7mm561 SEK
BUG-M-8MM23Stål50.8 mm81 841 SEK
StilModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
AJ7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "256 SEK
AJ7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "268 SEK
AJ7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "297 SEK
AJ7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "292 SEK
AJ7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "292 SEK
AJ7210MPF1 9 / 64 "metrisk10300 SEK
AJ7213MPF1 13 / 64 "metrisk13324 SEK
AJ7208MPF1 15 / 16 "metrisk8278 SEK
StilModellStorlekPris (ex moms)
AJ7416PF1 / 2 "301 SEK
AJ7412PF3 / 8 "248 SEK
AJ7414PF7 / 16 "274 SEK
AJ7418PF9 / 16 "256 SEK

Eluttag

Eluttag används med kraftnycklar i applikationer med högt vridmoment för åtdragning eller lossning av fästelement. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av eluttag från proto, Wright Tool och Apex. Dessa SAE / metriska eluttag har ett slutet huvud som passar runt fästets huvud för att förhindra att det glider. Djupa hylsor är idealiska för montering över fästanordningar i trånga eller smala utrymmen. Välj bland ett stort utbud av dessa eluttag, tillgängliga i svartoxid och oljade finishvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?