Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WASB91NZ Flat Bricka Smal Passar 9/16 tum, 5PK | AB8MRR 26L049

APPROVED VENDOR WASB91NZ Flat Bricka Smal Passar 9/16 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8MRR Modell: WASB91NZKorsreferens: 26L049

Få det Maj 7, Tisdag
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
81SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt bricka, typ B
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.19 / 32 "
MaterialStålzink
Utanför Dia.1.25 "
Package Vikt0.14500000000000002
Rockwell HårdhetB49
Storlek9 / 16 "
Tjocklek0.056 till 0.071 "
Tjocktolerans0.056 till 0.071 "
TypSmal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91NZ Flat Bricka Smal Passar 9/16 tum, 5PK
81SEK /packa