Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WN5X00600-010P1 Vingmutter A2 18-8 Rostfritt stål M6 X 1Mm, 10PK | AB8MPY 26L009

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Vingmutter A2 18-8 Rostfritt stål M6 X 1 mm, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8MPY Modell: WN5X00600-010P1Korsreferens: 26L009

Få det Maj 7, Tisdag
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
126SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Jämförbar med18-8 rostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
FinishEnkel
GradeA2
Höjd13.6mm
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass70
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk-grov
TypStandard
Ving span27.8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Vingmutter A2 18-8 Rostfritt stål M6 X 1 mm, 10PK
126SEK /packa