NICHOLSON Runda filer


Filter
Finish: Natural , Handtagsdesign: Ingen , Mönster: amerikan , Profilform: Runda
StilModellKlipptypDiameterArtikelLängdPris (ex moms)
A
T37423
--Nålfil-315 SEK
B
40651N
--Nålfil-437 SEK
B
40645N
--Nålfil-405 SEK
B
40717N
--Nålfil-737 SEK
C
12131
--Rundfil-327 SEK
B
40580N
--Nålfil-359 SEK
B
40663N
--Nålfil-493 SEK
B
40687N
--Nålfil-541 SEK
B
40699N
--Nålfil-617 SEK
B
40705N
--Nålfil-614 SEK
A
37060
--Nålfil-364 SEK
D
12248
Bastard5 / 8 "Rundfil14 "464 SEK
D
12166
Andra1 / 2 "Rundfil12 "367 SEK
D
11592NN
Smooth1 / 8 "Rundfil4"152 SEK

Runda filer

Crescent Nicholson rundfilar är avsmalnande verktyg som används för att fila cirkulära öppningar eller konkava ytor. Dessa enheter har enkelskuren konstruktion för lätt borttagning av material och släta kanter. De är något avsmalnande mot filens punkt för att erbjuda enkel åtkomst i fack. Dessa amerikanska mönsterfiler finns i längder från 4 till 14 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?